Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX16B0E1C00000 Condizionatore d'aria esterno, 1600W 230V, Acciaio zincato, 1000x400x250 CE - NOX16B0E1C00000

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX16B0E1C00000 Condizionatore d'aria esterno, 1600W 230V, Acciaio zincato, 1000x400x250 CE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1600 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.056 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000005311741

Artikelnummer

PVRNOX16B0E1C00000

Herstellernummer

NOX16B0E1C00000

Hersteller

PVR

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207...253 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

1600 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

400 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Höhe:

1000 mm

Tiefe:

250 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...55 °C

Outdoor vertical cooling unit, with a IP55 protection degree Vertical Mount Outdoor Air Conditioner, E-NOX, NOX16B0E1C00000, 1000x400x250, Galvanized steel