TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX12K0E1C00000 Condizionatore d'aria esterno, 1250W 400V, Acciaio zincato, 1000x400x250 CE - NOX12K0E1C00000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1250 W
Mit Temperaturregelung - ja
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.056 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007041387
Artikelnummer
PVRNOX12K0E1C00000
Herstellernummer
NOX12K0E1C00000
Hersteller
PVR
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1250 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
400 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Höhe:
1000 mm
Luftvolumenstrom Kühlen:
400...460 m³/h
Tiefe:
250 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...55 °C


