Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX10B0E1U00000 ACoutdoor1000W230V 50-60HzRAL7035G - NOX10B0E1U00000

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX10B0E1U00000 ACoutdoor1000W230V 50-60HzRAL7035G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Funktion Master/Slave - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007041356

Artikelnummer

PVRNOX10B0E1U00000

Herstellernummer

NOX10B0E1U00000

Hersteller

PVR

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207...253 V

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

ja

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

1000 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...55 °C

Breite:

348 mm

Höhe:

783 mm

Tiefe:

220 mm

Unità di raffreddamento per esterni a montaggio verticale, con un condizionatore d'aria per esterni a montaggio verticale di TIPO 4, E-NOX, NOX10B0E1U00000, 783x348x220, acciaio zincato