TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX10B0E1C00009 ACoutdoor1000W230V 50-60HzINOX - NOX10B0E1C00009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Mit Temperaturregelung - ja
Funktion Master/Slave - ja
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1000 W
Packung
1 ST
EAN
2000007041349
Artikelnummer
PVRNOX10B0E1C00009
Herstellernummer
NOX10B0E1C00009
Hersteller
PVR
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1000 W
Luftvolumenstrom Kühlen:
540...540 m³/h
Breite:
348 mm
Höhe:
783 mm
Tiefe:
220 mm


