TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX10B0E1C00000 ACOUTDOOR1000W230V 50-60HZRAL7035G - NOX10B0E1C00000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V
Spannungsart - AC
Mit Temperaturregelung - ja
Funktion Master/Slave - ja
Packung
1 ST
EAN
2000005311758
Artikelnummer
PVRNOX10B0E1C00000
Herstellernummer
NOX10B0E1C00000
Hersteller
PVR
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207...253 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1000 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...55 °C
Breite:
348 mm
Höhe:
783 mm
Tiefe:
220 mm


