Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX08K0E1C00000 Condizionatore d'aria esterno, 880W 400V, Acciaio zincato, 640x316x240 CE - NOX08K0E1C00000

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX08K0E1C00000 Condizionatore d'aria esterno, 880W 400V, Acciaio zincato, 640x316x240 CE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 880 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Breite - 316 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007041332

Artikelnummer

PVRNOX08K0E1C00000

Herstellernummer

NOX08K0E1C00000

Hersteller

PVR

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

880 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

316 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Höhe:

640 mm

Luftvolumenstrom Kühlen:

400...460 m³/h

Tiefe:

240 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...55 °C

Outdoor vertical cooling unit, with a IP55 protection degree Vertical Mount Outdoor Air Conditioner, E-NOX, NOX08K0E1C00000, 640x316x240, Galvanized steel