Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX08C0E1U00000 Condizionatore d'aria esterno, 880W 115V, Acciaio zincato, 640x316x240 UL - NOX08C0E1U00000

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX08C0E1U00000 Condizionatore d'aria esterno, 880W 115V, Acciaio zincato, 640x316x240 UL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 103.5...126.5 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 880 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007041325

Artikelnummer

PVRNOX08C0E1U00000

Herstellernummer

NOX08C0E1U00000

Hersteller

PVR

Betriebsspannung AC 50 Hz:

103.5...126.5 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

880 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

316 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Höhe:

640 mm

Tiefe:

240 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...55 °C

Unità di raffreddamento per esterni a montaggio verticale, con un condizionatore d'aria per esterni a montaggio verticale di TIPO 4, E-NOX, NOX08C0E1U00000, 640x316x240, acciaio zincato