TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX06C0E1U00009 ACoutdoor720W115V 50-60HzINOX - NOX06C0E1U00009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 103.5...126.5 V
Spannungsart - AC
Mit Temperaturregelung - ja
Funktion Master/Slave - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007041288
Artikelnummer
PVRNOX06C0E1U00009
Herstellernummer
NOX06C0E1U00009
Hersteller
PVR
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
103.5...126.5 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
720 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...55 °C
Breite:
316 mm
Höhe:
640 mm
Tiefe:
240 mm


