Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX06B0E1U00009 ACOUTDOOR720W230V 50-60HZINOX - NOX06B0E1U00009

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX06B0E1U00009 ACOUTDOOR720W230V 50-60HZINOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Funktion Master/Slave - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006158543

Artikelnummer

PVRNOX06B0E1U00009

Herstellernummer

NOX06B0E1U00009

Hersteller

PVR

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207...253 V

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

ja

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

720 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...55 °C

Breite:

316 mm

Höhe:

640 mm

Tiefe:

240 mm

Unità di raffreddamento per esterni a montaggio verticale, con un condizionatore d'aria per esterni a montaggio verticale di TIPO 4X, E-NOX, NOX06B0E1U00009, 640x316x240, acciaio