TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX06B0E1U00000 Condizionatore d'aria esterno, 720W 230V, Acciaio zincato, 640x316x240 UL - NOX06B0E1U00000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 720 W
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007041264
Artikelnummer
PVRNOX06B0E1U00000
Herstellernummer
NOX06B0E1U00000
Hersteller
PVR
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207...253 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
720 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
316 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Höhe:
640 mm
Tiefe:
240 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...55 °C


