Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX06B0E1C00000 ACOUTDOOR720W230V 50-60HZRAL7035G - NOX06B0E1C00000

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX06B0E1C00000 ACOUTDOOR720W230V 50-60HZRAL7035G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 720 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006386755

Artikelnummer

PVRNOX06B0E1C00000

Herstellernummer

NOX06B0E1C00000

Hersteller

PVR

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207...253 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

720 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

316 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Höhe:

640 mm

Tiefe:

240 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...55 °C

Outdoor vertical cooling unit, with a IP55 protection degree Vertical Mount Outdoor Air Conditioner, E-NOX, NOX06B0E1C00000, 640x316x240, Galvanized steel