Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRMIX80CX0B Air/Airheatexchanger80W/K115V 50-60H - MIX80CX0B

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRMIX80CX0B Air/Airheatexchanger80W/K115V 50-60H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - Wandanbau

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...126.5 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 115...126.5 V

  • Spannungsart - AC

  • Spezifische Wärmeleistung - 80 W/K

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007041257

Artikelnummer

PVRMIX80CX0B

Herstellernummer

MIX80CX0B

Hersteller

PVR

Anbauart:

Wandanbau

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...126.5 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...126.5 V

Spannungsart:

AC

Spezifische Wärmeleistung:

80 W/K

Scambiatori di calore industriali aria-aria per interni, con grado di protezione IP54, 80W/K 115 V, MIX, MIX80CX0B, 11260X317x148, acciaio zincato