TEXA INDUSTRIES SRL - PVRMIX50CX0B Air/Airheatexchanger50W/K115V 50-60H - MIX50CX0B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anbauart - Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...126.5 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 115...126.5 V
Spannungsart - AC
Spezifische Wärmeleistung - 50 W/K
Packung
1 ST
EAN
2000007041240
Artikelnummer
PVRMIX50CX0B
Herstellernummer
MIX50CX0B
Hersteller
PVR
Anbauart:
Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz:
115...126.5 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
115...126.5 V
Spannungsart:
AC
Spezifische Wärmeleistung:
50 W/K


