Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRMIX36CX0B Air/Airheatexchanger36W/K115V 50-60H - MIX36CX0B

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRMIX36CX0B Air/Airheatexchanger36W/K115V 50-60H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - Wandanbau

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...126.5 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 115...126.5 V

  • Spannungsart - AC

  • Spezifische Wärmeleistung - 36 W/K

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007041233

Artikelnummer

PVRMIX36CX0B

Herstellernummer

MIX36CX0B

Hersteller

PVR

Anbauart:

Wandanbau

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...126.5 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...126.5 V

Spannungsart:

AC

Spezifische Wärmeleistung:

36 W/K

Scambiatori di calore industriali aria-aria per interni, con grado di protezione IP54, 36W/K 115 V, MIX, MIX36CX0B, 771X316x103, acciaio zincato