TEXA INDUSTRIES SRL - PVREGOS3BT1B Condizionatore d'aria per interni 300 W, 230 V, Acciaio zincato, 345x525x136 - EGOS3BT1B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 300 W
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
7449074998319
Artikelnummer
PVREGOS3BT1B
Herstellernummer
EGOS3BT1B
Hersteller
PVR
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207...253 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
300 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
525 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Höhe:
345 mm
Tiefe:
136 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
20...55 °C


