Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVREGOA0MTEB ACindoor9400W400V3 50HzTEEP7035G - EGOA0MTEB

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVREGOA0MTEB ACindoor9400W400V3 50HzTEEP7035G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 360...440 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Funktion Master/Slave - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006746375

Artikelnummer

PVREGOA0MTEB

Herstellernummer

EGOA0MTEB

Hersteller

PVR

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

360...440 V

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

ja

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

9400 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

20...55 °C

Breite:

800 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

387 mm