TEXA INDUSTRIES SRL - PVREGO80NTEB ACINDOOR7950W460V3 60HZTEEP7035G - EGO80NTEB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 60 Hz - 460...460 V
Spannungsart - AC
Mit Temperaturregelung - ja
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075402518
Artikelnummer
PVREGO80NTEB
Herstellernummer
EGO80NTEB
Hersteller
PVR
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 60 Hz:
460...460 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
387 mm
EGO Condizionatori per montaggio a porta o parete. Elevata affidabilità, ridotta manutenzione ed un'ampia gamma di potenze disponibili fanno della serie EGO la risposta di texa industries alle più svariate esigenze di climatizzazione. Tutti i sistemi di climatizzazione texa industries sono dotati di regolazione elettronica standard. Il montaggio è reso rapido dalla semplicità delle forature da eseguire sul pannello dell’armadio e dal sistema di fissaggio i cui elementi sono tutti inclusi nella confezionedel condizionatore. Sono tutti predisposti per una agevole e sicura esecuzione dei collegamenti elettrici mediante connettori rapidi da inserire sul retro dell’ unità. L’aria interna all’armadio viene aspirata dalla parte superiore dello stesso, raffreddata all’interno del condizionatore e immessa nuovamente nell’armadio attraverso un flusso ad alta velocità orientato verso il basso. In tal modo sono assicurati sia l’ottimale raffreddamento di tutto il quadro che la prevenzione di punti caldi nei componenti elettronici. Tutte le unità sono dotate di superfici di scambio termico progettate per prevenirne l’intasamento da parte di contaminanti solidi presenti nell’aria ambiente. Le batterie condensanti sono protette da un trattamento idrofilico che previene lo sporcamento e la corrosione. Esse mantengono elevata efficienza anche in condizioni ambientali gravose, riducendo drasticamente gli interventi di manutenzione e permettendo quindi al condizionatore di funzionare senza filtro sull’aria esterna. Graziealla speciale configurazione interna, che separa a tenuta il flusso dell’aria esterna da quello dell’aria interna, e alla nuova guarnizione autoadesiva di accoppiamento, i condizionatori EGO (dal modello EGO S3 al modello EGO 40) permettono all’armadio di conservare un grado di protezione IP55. I condizionatori EGO (a partire dal modello EGO08) sono dotati di un sistema di recupero acqua di condensa integrato che consente di ridurre ulteriormente i costi di installazione. Il contenimento del livello di rumore è un criterio preciso seguito nello sviluppo dei condizionatori EGO. Sono progettati per ridurre al minimo il disturbo da rumore e consentire ambienti di lavoro silenziosi. Per la protezione dell’ambiente, i condizionatori operano con fluido frigorigeno R134a o R407C senza CFC e quindi senza danno all’ozono atmosferico. Il colore standard è RAL 7035 goffrato. La verniciatura è epossidica a polveri.


