TEXA INDUSTRIES SRL - PVREGO60NTEB ACindoor6050W460V3 60HzTEEP7035G - EGO60NTEB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 414...506 V
Spannungsart - AC
Mit Temperaturregelung - ja
Funktion Master/Slave - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007041226
Artikelnummer
PVREGO60NTEB
Herstellernummer
EGO60NTEB
Hersteller
PVR
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
414...506 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
6050 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
20...55 °C
Breite:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
387 mm


