TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK40NTUB Condizionatore da tetto, 3850 W, 460 V, 496x492x784 Acciaio zincato, UL - DEK40NTUB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 414...506 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 3850 W
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
2000004735555
Artikelnummer
PVRDEK40NTUB
Herstellernummer
DEK40NTUB
Hersteller
PVR
Betriebsspannung AC 50 Hz:
414...506 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
3850 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
492 mm
Höhe:
496 mm
Tiefe:
784 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
20...55 °C


