Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK40BT0B Condizionatore da tetto, 3850 W, 230 V, 496x492x784 Acciaio zincato, CE - DEK40BT0B

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK40BT0B Condizionatore da tetto, 3850 W, 230 V, 496x492x784 Acciaio zincato, CE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 3850 W

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074185832

Artikelnummer

PVRDEK40BT0B

Herstellernummer

DEK40BT0B

Hersteller

PVR

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207...253 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

3850 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

492 mm

Höhe:

496 mm

Tiefe:

784 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

20...55 °C

Unità di raffreddamento per tetto, con grado di protezione IP54. Condizionatore d'aria per montaggio su tetto DEK, DEK40BT0B, 496x492x784, acciaio zincato