TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK30BT0B Condizionatore da tetto, 2900 W, 230 V, 496x492x784 Acciaio zincato, CE - DEK30BT0B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 2900 W
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
7449070048605
Artikelnummer
PVRDEK30BT0B
Herstellernummer
DEK30BT0B
Hersteller
PVR
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207...253 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
2900 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
492 mm
Höhe:
496 mm
Tiefe:
784 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
20...55 °C


