Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK20NTUB Condizionatore da tetto, 2050 W, 460 V, 415x401x572 Acciaio zincato, UL - DEK20NTUB

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK20NTUB Condizionatore da tetto, 2050 W, 460 V, 415x401x572 Acciaio zincato, UL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 414...506 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 2050 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004735562

Artikelnummer

PVRDEK20NTUB

Herstellernummer

DEK20NTUB

Hersteller

PVR

Betriebsspannung AC 50 Hz:

414...506 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

2050 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

401 mm

Höhe:

415 mm

Tiefe:

572 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

20...55 °C

Unità di raffreddamento per tetto, con grado di protezione IP54. Condizionatore d'aria per montaggio su tetto DEK, DEK20NTUB, 415x401x572, acciaio zincato