Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK20NTU9 ACroof2050W460V3 60HzTEULINOX - DEK20NTU9

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK20NTU9 ACroof2050W460V3 60HzTEULINOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 414...506 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 2050 W

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007041219

Artikelnummer

PVRDEK20NTU9

Herstellernummer

DEK20NTU9

Hersteller

PVR

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

414...506 V

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

2050 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

20...55 °C

Breite:

401 mm

Höhe:

415 mm

Tiefe:

572 mm

Unità di raffreddamento per tetto, con grado di protezione IP54. Condizionatore d'aria per montaggio su tetto DEK, DEK20NTU9, 415x401x572, acciaio