Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK20CT0B Condizionatore da tetto, 2050 W, 115 V, 415x401x572 Acciaio zincato, CE - DEK20CT0B

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK20CT0B Condizionatore da tetto, 2050 W, 115 V, 415x401x572 Acciaio zincato, CE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 103.5...126.5 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 2050 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007041202

Artikelnummer

PVRDEK20CT0B

Herstellernummer

DEK20CT0B

Hersteller

PVR

Betriebsspannung AC 50 Hz:

103.5...126.5 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

2050 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

401 mm

Höhe:

415 mm

Tiefe:

572 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

20...55 °C

Roof cooling unit, with a IP54 protection degree. Roof Mount Air Conditioner, DEK, DEK20CT0B, 415x401x572, Galvanized steel