TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK20BT09 Condizionatore da tetto, 2050 W, 230 V, 415x401x572 Acciaio inox, CE - DEK20BT09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 2050 W
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007041196
Artikelnummer
PVRDEK20BT09
Herstellernummer
DEK20BT09
Hersteller
PVR
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207...253 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
2050 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
401 mm
Höhe:
415 mm
Tiefe:
572 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
20...55 °C


