TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK15BTUB Condizionatore da tetto, 1550 W, 230 V, 415x401x572 Acciaio zincato, UL - DEK15BTUB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1550 W
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
2000001597767
Artikelnummer
PVRDEK15BTUB
Herstellernummer
DEK15BTUB
Hersteller
PVR
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207...253 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1550 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
401 mm
Höhe:
415 mm
Tiefe:
572 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
20...55 °C


