Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK12BT0B Condizionatore da tetto, 1150 W, 230 V, 415x401x572 Acciaio zincato, CE - DEK12BT0B

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK12BT0B Condizionatore da tetto, 1150 W, 230 V, 415x401x572 Acciaio zincato, CE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1150 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Breite - 401 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002281245

Artikelnummer

PVRDEK12BT0B

Herstellernummer

DEK12BT0B

Hersteller

PVR

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

1150 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

401 mm

Höhe:

415 mm

Luftvolumenstrom Kühlen:

570...570 m³/h

Tiefe:

572 mm

Roof cooling unit, with a IP54 protection degree. Roof Mount Air Conditioner, DEK, DEK12BT0B, 415x401x572, Galvanized steel