Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK08GT0B Condizionatore da tetto, 820 W, 400 V, 339x341x600 Acciaio zincato, CE - DEK08GT0B

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK08GT0B Condizionatore da tetto, 820 W, 400 V, 339x341x600 Acciaio zincato, CE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...440 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 820 W

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 400...440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075614348

Artikelnummer

PVRDEK08GT0B

Herstellernummer

DEK08GT0B

Hersteller

PVR

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400...440 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

820 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

400...440 V

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

341 mm

Höhe:

339 mm

Tiefe:

600 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

20...55 °C

Roof cooling unit, with a IP54 protection degree. Roof Mount Air Conditioner, DEK, DEK08GT0B, 339x341x600, Galvanized steel