TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK08BTUB Condizionatore da tetto, 820 W, 230 V, 339x341x600 Acciaio zincato, UL - DEK08BTUB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 820 W
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
2000006424310
Artikelnummer
PVRDEK08BTUB
Herstellernummer
DEK08BTUB
Hersteller
PVR
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207...253 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
820 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
341 mm
Höhe:
339 mm
Tiefe:
600 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
20...55 °C


