Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK08BTU9 Condizionatore da tetto, 820 W, 230 V, 339x341x600 Acciaio inox, UL - DEK08BTU9

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK08BTU9 Condizionatore da tetto, 820 W, 230 V, 339x341x600 Acciaio inox, UL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 820 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007041172

Artikelnummer

PVRDEK08BTU9

Herstellernummer

DEK08BTU9

Hersteller

PVR

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207...253 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

820 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

341 mm

Höhe:

339 mm

Tiefe:

600 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

20...55 °C

Unità di raffreddamento per tetto, con grado di protezione IP54. Condizionatore d'aria per montaggio su tetto DEK, DEK08BTU9, 339x341x600, acciaio