Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK08BT0B Condizionatore da tetto, 820 W, 230 V, 339x341x600 Acciaio zincato, CE - DEK08BT0B

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK08BT0B Condizionatore da tetto, 820 W, 230 V, 339x341x600 Acciaio zincato, CE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 820 W

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070227147

Artikelnummer

PVRDEK08BT0B

Herstellernummer

DEK08BT0B

Hersteller

PVR

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

820 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

341 mm

Höhe:

339 mm

Luftvolumenstrom Kühlen:

570...570 m³/h

Tiefe:

600 mm

Roof cooling unit, with a IP54 protection degree. Roof Mount Air Conditioner, DEK, DEK08BT0B, 339x341x600, Galvanized steel