TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK04CT0B ACroof410W115V 50-60HzTECE7035G - DEK04CT0B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 103.5...126.5 V
Spannungsart - AC
Mit Temperaturregelung - ja
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 410 W
Packung
1 ST
EAN
2000007041165
Artikelnummer
PVRDEK04CT0B
Herstellernummer
DEK04CT0B
Hersteller
PVR
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
103.5...126.5 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
410 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
20...55 °C
Breite:
259 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
481 mm


