TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK04BTUB Condizionatore da tetto, 410 W, 230 V, 260x259x481 Acciaio zincato, UL - DEK04BTUB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 410 W
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
2000006577412
Artikelnummer
PVRDEK04BTUB
Herstellernummer
DEK04BTUB
Hersteller
PVR
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207...253 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
410 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
259 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
481 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
20...55 °C


