TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK04BT0B Condizionatore da tetto, 410 W, 230 V, 260x259x481 Acciaio zincato, CE - DEK04BT0B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 410 W
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
7449073298779
Artikelnummer
PVRDEK04BT0B
Herstellernummer
DEK04BT0B
Hersteller
PVR
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
410 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
259 mm
Höhe:
260 mm
Luftvolumenstrom Kühlen:
235...235 m³/h
Tiefe:
481 mm


