TEXA INDUSTRIES SRL - PVRAAWTS10 TERMOSTATO CONT.SCAMBIO 5-60OEC 10A - AAWTS10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 10 A
Einstellbereich Temperatur - 0...60 °C
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)
Mit Digital-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
8013768536751
Artikelnummer
PVRAAWTS10
Herstellernummer
AAWTS10
Hersteller
PVR
Bemessungsstrom In:
10 A
Einstellbereich Temperatur:
0...60 °C
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Mit Digital-Anzeige:
nein
Termostato con contatto in scambio di elevata portata.


