Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRAAWTC10 TERMOSTATO CONTATTO NC 0-60C 10A - AAWTC10

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRAAWTC10 TERMOSTATO CONTATTO NC 0-60C 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Einstellbereich Temperatur - 0...60 °C

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Mit Digital-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022681798

Artikelnummer

PVRAAWTC10

Herstellernummer

AAWTC10

Hersteller

PVR

Bemessungsstrom In:

10 A

Einstellbereich Temperatur:

0...60 °C

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Mit Digital-Anzeige:

nein

Termostato compatto, di rapido montaggio a scatto con un’ampia scala di regolazione. Ha il contatto normalmente chiuso e viene utilizzato prevalentemente per il comando di riscaldatori anticondensa.