TEXA INDUSTRIES SRL - PVRAAWHS10 UMIDOSTATOCONT.SCAMBIORH35-95%5A - AAWHS10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 5 A
Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit - 35...95 %
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)
Mit Digital-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
8013768498219
Artikelnummer
PVRAAWHS10
Herstellernummer
AAWHS10
Hersteller
PVR
Bemessungsstrom In:
5 A
Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit:
35...95 %
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Mit Digital-Anzeige:
nein


