TEXA INDUSTRIES SRL - PVRAAFTO12 TERMOSTATO CONTATTO NA 0-60OEC 10A - AAFTO12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 10 A
Einstellbereich Temperatur - 0...60 °C
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Mit Digital-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
8001022734418
Artikelnummer
PVRAAFTO12
Herstellernummer
AAFTO12
Hersteller
PVR
Bemessungsstrom In:
10 A
Einstellbereich Temperatur:
0...60 °C
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Mit Digital-Anzeige:
nein
Termostato compatto, di rapido montaggio a scatto con un’ampia scala di regolazione. Ha il contatto normalmente aperto e viene utilizzato prevalentemente per il comando di ventilatori, scambiatori di calore o come segnale di massima temperatura.