TESE ITALY - TSIXZCP11V12L10 PROLUNGA PUR M12 5 FEM 10 M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389119630221
Artikelnummer
TSIXZCP11V12L10
Herstellernummer
XZCP11V12L10
Hersteller
TSI
Polzahl
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig
sonstige
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig
sonstige
Kabellänge
10 m
Werkstoff des Kabelmantels
Polyurethan (PUR)
Halogenfrei
nein
Farbe des Kabelmantels
schwarz
Mit LED-Anzeige
nein
Geschirmt
nein
Kabeltyp
mehradrig
Strahlenvernetzt
nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
sonstige
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
-35...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
-5...90 °C
Bemessungsstrom In
4 A
Bemessungsspannung
300 V
Durchgangswiderstand
5 mOhm
Cavo pre-cablato XZ, dritto femmina, M12, 5 pins, cavo PUR 10m. categoria accessori: accessorio di cablaggio - tipo di accessori: connettori pre-cablati - nome gamma: utilizzo generico. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico.... Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....