TESE ITALY - TSIXUY250NC2H03M8 XUY ROLLER SENSOR IP50 108MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 18...30 V
Spannungsart - AC/DC
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Leerlaufstrom - 35 mA
Schaltfrequenz - 1000 Hz
Packung
1 ST
EAN
3389119622998
Artikelnummer
TSIXUY250NC2H03M8
Herstellernummer
XUY250NC2H03M8
Hersteller
TSI
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
18...30 V
Spannungsart
AC/DC
Max. Ausgangsstrom
100 mA
Leerlaufstrom
35 mA
Schaltfrequenz
1000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
Analogausgang 0 V ... 10 V
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V
nein
Mit sonstigem Analogausgang
ja
Ausführung des Schaltausgangs
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion
programmierbar/konfigurierbar
Einstellverfahren
sonstige
Lichtart
Infrarotlicht
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Werkstoff der optischen Fläche
sonstige
Werkstoff des Kabelmantels
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff des LWL-Faserkerns
sonstige
Gehäusebauform
Zylinder glatt
Länge des Sensors
250 mm
Durchmesser des Sensors
12 mm
Nenntastweite
10 mm
Mit Austastfunktion
nein
Mit Lichtleiter-Anschluss
ja
Mit Wechselobjektiv
nein
Mit Zeitfunktion
nein
Umgebungstemperatur
-20...80 °C
Schutzart (IP)
IP50