TESE ITALY - TSIXUY1111 RIFLETTORE 50X50MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Höhe - 50 mm
Breite - 50 mm
Außendurchmesser - 0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Packung
1 ST
EAN
3389119009652
Artikelnummer
TSIXUY1111
Herstellernummer
XUY1111
Hersteller
TSI
Form
quadratisch
Höhe
50 mm
Breite
50 mm
Außendurchmesser
0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher
0
Befestigung selbstklebend
nein
Riflettore 50x50mm, Per sensore fotoelettrico XUY, Riflesso pol.. gamma prodotto: OsiSense XU - categoria accessori: accessori sensore - tipo di accessori: catarifrangente - descrizione accessori: riflettore 50 x 50 mm - accessori / destinazione elementi: sensori fotoelettrici XUY reflex polarizzati. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....