TESE ITALY - TSIXUSL4E3BB081N TIPO 4 3 FASCI CORPO810 MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0
Ausblendung möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
3389119618632
Artikelnummer
TSIXUSL4E3BB081N
Herstellernummer
XUSL4E3BB081N
Hersteller
TSI
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
0
Ausblendung möglich
nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse
Schutzklasse 3
Breite des Sensors
29.4 mm
Höhe des Sensors
977 mm
Länge des Sensors
31 mm
Detektionsvermögen für Probekörper
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Kaskadierbar
nein
Lieferumfang des Einwegsystems
Sender und Empfänger
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
400 mA
Umgebungstemperatur
-10...55 °C
Mit Mutingfunktion
ja
Override möglich
nein
Reaktionszeit
3 ms
Auflösung des Lichtvorhangs
0 mm
Reduzierte Auflösung
ja
Reichweite des Schutzfeldes
12 m
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand
24 V
Schutzfeldhöhe
810 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
24...24 V
Spannungsart
DC
Mit Strahlcodierung
nein
Taktsteuerung möglich
nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
nein
Wellenlänge des Sensors
950 nm
Mit Wiederanlaufsperre
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
ja
XUSL è una gamma di barriere fotoelettriche di sicurezza. Questa apparecchiatura è progettata per la protezione delle persone che operano o lavorano in prossimità di macchinari. Interrompe il movimento pericoloso delle parti non appena uno dei fasci luminosi si interrompe. Il prodotto è costituito da una coppia trasmettitore-ricevitore per il rilevamento del corpo, 3 fasci, tipo 4 con 2 uscite PNP. La distanza di rilevamento, da 0 m a 4 m o da 0 m a 12 m, è selezionabile mediante cablaggio. Le barriere fotoelettriche di sicurezza Preventa XUSL4 sono conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Il prodotto è fornito con staffe e viti di montaggio.