TESE ITALY - TSIXUSL4E14F136N TIPO 4 14 MM DITA 1360 MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0
Ausblendung möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
3389119618267
Artikelnummer
TSIXUSL4E14F136N
Herstellernummer
XUSL4E14F136N
Hersteller
TSI
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
0
Ausblendung möglich
nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD
PNP/PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse
Schutzklasse 3
Breite des Sensors
29.4 mm
Höhe des Sensors
135 mm
Länge des Sensors
31 mm
Detektionsvermögen für Probekörper
14 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Kaskadierbar
nein
Lieferumfang des Einwegsystems
Sender und Empfänger
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
400 mA
Umgebungstemperatur
-10...55 °C
Mit Mutingfunktion
ja
Override möglich
nein
Reaktionszeit
18 ms
Auflösung des Lichtvorhangs
14 mm
Reduzierte Auflösung
nein
Reichweite des Schutzfeldes
6 m
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand
24 V
Schutzfeldhöhe
1360 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
24...24 V
Spannungsart
AC/DC
Mit Strahlcodierung
nein
Taktsteuerung möglich
nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
nein
Wellenlänge des Sensors
950 nm
Mit Wiederanlaufsperre
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
ja
Schutzart (IP)
IP65
La barriera luminosa di sicurezza XUSL4E di tipo 4 è progettata per la rilevazione delle dita dell'operatore in prossimità di macchinari pericolosi. Il sistema trasmettitore-ricevitore crea 135 fasci luminosi con un'altezza protetta di 1360mm. Dati relativi all'affidabilità PFHD: 2,98 x 10⁻⁸. È dotato di un involucro in alluminio; i LED integrati offrono una segnalazione locale per una chiara visualizzazione dello stato del dispositivo. Può essere utilizzato come sensore autonomo (ad es. senza unità di controllo di sicurezza) o in associazione con un'unità di controllo di sicurezza appropriata. Dispone di 2 uscite di sicurezza PNP a stato solido (OSSD) NO e soddisfa i requisiti di categoria 4, livello di prestazione PL c, SIL 3 come descritto in EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508 e tipo 4 in conformità con EN/IEC 61496-1, EN/IEC 61496-2. L'intervallo di temperatura di funzionamento è da -20°C a +55°C e la distanza di rilevamento da 0m a 3m o da 1m a 6m selezionabile tramite cablaggio.