TESE ITALY - TSIXS530B1MAU20 PROX LUNGHI M30 24 240V ACDC NO 2FILI SN
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 0 mm
Höhe des Sensors - 0 mm
Länge des Sensors - 73 mm
Durchmesser des Sensors - 30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
3389119046961
Artikelnummer
TSIXS530B1MAU20
Herstellernummer
XS530B1MAU20
Hersteller
TSI
Breite des Sensors
0 mm
Höhe des Sensors
0 mm
Länge des Sensors
73 mm
Durchmesser des Sensors
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
10 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
Ausführung der Schaltfunktion
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder 1/2 Zoll
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
0
Art der Betätigung
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
ohne
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse
vernickelt
Kaskadierbar
nein
SIL nach IEC 61508
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
200 mA
Versorgungsspannung
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
24...240 V
Spannungsart
AC/DC
Schaltfrequenz
500 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
nein
Werkstoff des Gehäuses
Metall
Druckfest
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Störfestigkeit gegen magnetische Felder
störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld
Il sensore induttivo cilindrico XS (filettatura M30) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 10 mm, funzione NA e un connettore 1/2”-20 UNF. Ha una tensione di alimentazione da 24 a 240 Vcc/cc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CCC, CSA, UL.