TESE ITALY - TSIXS512B1PAM12 PROX M12 SN=2MM NO PNP
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 50 mm
Durchmesser des Sensors - 12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
3389110143782
Artikelnummer
TSIXS512B1PAM12
Herstellernummer
XS512B1PAM12
Hersteller
TSI
Länge des Sensors
50 mm
Durchmesser des Sensors
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
Ausführung der Schaltfunktion
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs
PNP/PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
0
Art der Betätigung
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
ohne
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse
vernickelt
Kaskadierbar
nein
SIL nach IEC 61508
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
200 mA
Versorgungsspannung
12...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
12...24 V
Spannungsart
AC/DC
Schaltfrequenz
5000 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
nein
Werkstoff des Gehäuses
Metall
Druckfest
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Störfestigkeit gegen magnetische Felder
störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld
Il sensore induttivo cilindrico XS (filettatura M12) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 2 mm, uscita PNP con funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CCC, CSA, UL.