TESE ITALY - TSIXCKT2111G11 FINECOR 1NO1NC PG11
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 58 mm
Höhe des Sensors - 51 mm
Länge des Sensors - 30 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.27 A
Packung
1 ST
EAN
3389110319095
Artikelnummer
TSIXCKT2111G11
Herstellernummer
XCKT2111G11
Hersteller
TSI
Breite des Sensors
58 mm
Höhe des Sensors
51 mm
Länge des Sensors
30 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V
0.27 A
Schaltfunktion
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend
nein
Ausgang elektronisch
nein
Zwangsöffnung
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte
0
Anzahl der Kontakte als Öffner
1
Anzahl der Kontakte als Schließer
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
Ausführung der Schnittstelle
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
ohne
Gehäusebauform
Quader
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse
sonstige
Ausführung des Betätigungselements
Kuppenstößel
Ausrichtung des Betätigungselements
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Kabeleinführung PG
Mit Statusanzeige
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25...70 °C
Schutzart (IP)
IP67K