Startseite

TELTONIKA NETWORKS - TTKTSW100010000 SWITCH 5 PORTE LAN 10/100 POE - TSW100010000

KopierenKopieren
TELTONIKA NETWORKS - TTKTSW100010000 SWITCH 5 PORTE LAN 10/100 POE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006517371

Artikelnummer

TTKTSW100010000

Herstellernummer

TSW100010000

Hersteller

TTK

Il TSW100 è dotato di cinque porte Gigabit Ethernet, quattro delle quali supportano gli standard IEEE802.3af e IEEE802.3at Power-over-Ethernet (PoE). Questo robusto switch industriale è ideale per applicazioni professionali ad elevata larghezza di banda in cui è necessario fornire sia: connessione dati affidabile che alimentazione. Caratteristiche: 5 Porte 10/100/1000 4 Porte PoE 802.3af/at connettore 4 pin DC industriale Input Range 7-58 VDC Montaggio barra DIN (kit non incluso) o superfice Range di temperatura da -40 °C a +75 °C