TELEVES ITALIA SRL - TVV830130 ARANTIA KIT: NEMESIS V2 + REM.CTR+ PSU - 830130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
SAT-Empfang - nein
Terrestrischer Empfang - nein
Kabel-Empfang - nein
IP-TV-Empfang - ja
Digitaler Empfang - nein
Packung
1 ST
EAN
8424450213582
Artikelnummer
TVV830130
Herstellernummer
830130
Hersteller
TVV
SAT-Empfang:
nein
Terrestrischer Empfang:
nein
Kabel-Empfang:
nein
IP-TV-Empfang:
ja
Digitaler Empfang:
nein
Analoger Empfang:
nein
Audio-Ausgang analog:
ja
Audio-Ausgang digital, koaxial:
nein
Audio-Ausgang digital, optisch:
ja
Anzahl der HF-Eingänge:
0
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
0
Max. Speisestrom:
2000 mA
Mit On Screen Display:
nein
Mit Festplatte:
ja
Festplattenspeicherkapazität:
16 GB
Anzahl der CI-Schnittstellen:
0
CA-embedded:
nein
HDTV tauglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung:
5...5 V
HF-Modulator:
nein
Farbe:
schwarz
Netzschalter:
nein
Display:
ohne
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Anschlüsse USB:
3
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
HF-Durchschleif-Ausgang:
nein
USB-Aufnahmefunktion:
nein
Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie


