TELEVES ITALIA SRL - TVV799001 RISCALDA PARAB.250MM- 2 PANELLI 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Trägermatte - ja
Leistung - 62 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Fläche - 0.0625 m²
Anschlussleistung - 62...62 W
Packung
1 ST
EAN
8424450185735
Artikelnummer
TVV799001
Herstellernummer
799001
Hersteller
TVV
Mit Trägermatte:
ja
Leistung:
62 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
0.0625 m²
Anschlussleistung:
62...62 W
Selbstklebend:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
2000 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
250 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein


