TELEVES ITALIA SRL - TVV793104 PARAB.OFF.ISD 830 AL. G39DBI ROSSO 1U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Speisesystems/LNB - ohne
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 83300000 cm
Farbe - rot
Werkstoff des Spiegels - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8424450184820
Artikelnummer
TVV793104
Herstellernummer
793104
Hersteller
TVV
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
83300000 cm
Farbe:
rot
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
nein
Feed-Aufnahme:
sonstige
Werkstoff der Halterung:
Aluminium
Verstärkung:
38 dB


